AKRO-MILS 30286SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 7 tums höjd, klar | AD3NPG 40K421

AKRO-MILS 30286SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 11 tum bredd, 7 tum höjd, klar

Finns i lager
Artikel: AD3NPG Modell: 30286SCLARKorsreferens: 40K421

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

652SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSuperstorlekorg
FärgRensa
Höjd6 "till 8"
Längd på insidan19 5 / 16 "
Inuti höjden6 1 / 8 "
Inre längd20 7 / 8 "
Inre bredd9 1 / 8 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet200 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd7"
Utanför längd23 7 / 8 "
Utanför bredd11 "
förpackning Antal4
Volym0.67 cu. ft.
Volymkapacitet0.67 cu. ft.
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)63.18
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgLastkapacitetförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30286RED Super Size Bin, 23-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 7 tums höjd, röd | AD8VQT 4MXK3 30286REDRed200 lb.4584SEK
AKRO-MILS 30286BLÅ Super Size Bin, 23-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 7 tums höjd, blå | AD8VQU 4MXK4 30286BLÅBlå200 lb.4584SEK
AKRO-MILS 30286YELLO Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 11 tum bredd, 7 tum höjd, gul | AD8VQV 4MXK5 30286YELLOGul300 lb.4584SEK
AKRO-MILS 30286GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 11 x 7 tum, grå, stapelbar, 200 lb lastkapacitet | CJ3PDK 45MV74 30286GRÅGrey--584SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30286SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 11 tum bredd, 7 tum höjd, klar
652SEK /enhet