AKRO-MILS 33164 Akro Grid Delbara Plastförvaringslådor


Filter
Höjd: 10" till 12"4" till 5" , Innerhöjd: 3 7 / 8 " , Innerlängd: 14 15 / 16 " , Längd: 16 "till 18" , Lastkapacitet: 20 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 7 , Antal Divider Slots Kort: 11 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 16 1 / 2 " , Yttre bredd: 10 7 / 8 "
StilModellFärgFinishInre breddförpackning AntalPris (ex moms)
A
33164BLÅ
BlåSlät (ribbad)9 3 / 8 "12268 SEK
B
33164SKLAR
RensaSlät (ribbad)14 15 / 16 "504268 SEK
C
33164GRÅ
GråSlät (ribbad)9 3 / 8 "12268 SEK
D
33164RED
RedSlät (ribbad)9 3 / 8 "12268 SEK

33164 Akro Grid Delbara Plastförvaringslådor

Avdelarlådor i Akro-Mils 33164-serien har polymerkonstruktion av industriell kvalitet och erbjuder plats för att skapa fack i flera storlekar. Dessa skiljeboxar har förstärkningsribbor och välbyggda stapelfälgar som ger styrka, styvhet och formhållning. De levereras med inskjutet bokstavs- / nummersystem som gör det möjligt att spåra bekväma delar. Välj mellan en serie av dessa 33164 -serier, avdelarlådor, tillgängliga i blått, grått, klart och rött.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?