Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 33164SCLAR Avdelarlåda, 16-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NPQ 40K429

AKRO-MILS 33164SCLAR avdelarlåda, 16-1/2 tum längd, 10-7/8 tum bredd, 4 tum höjd, klar

Finns i lager
Artikel: AD3NPQ Modell: 33164SCLARKorsreferens: 40K429
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
268SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 504
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdelningsbox
FärgRensa
AvdelningsfärgSvart
FinishSlät (ribbad)
Höjd10" till 12"4" till 5"
Inuti höjden3 7 / 8 "
Inre längd14 15 / 16 "
Inre bredd14 15 / 16 "
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet20 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa7
Antal avdelningsautomater kort11
Utanför höjd4"
Utanför längd16 1 / 2 "
Utanför bredd10 7 / 8 "
förpackning Antal504
Volym0.29 cu. ft.
Volymkapacitet0.29 cu. ft.
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6885
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)30.18
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishInre breddförpackning AntalPris
AKRO-MILS 33164BLÅ Divider Box, 16-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AC3DYH 2RV37 33164BLÅBlåSlät (ribbad)9 3 / 8 "12268SEK
AKRO-MILS 33164RED Avdelarlåda, 16-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AC3DYJ 2RV38 33164REDRedSlät (ribbad)9 3 / 8 "12268SEK
AKRO-MILS 33164GREY Divider Box, 16-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 4 tums höjd, grå | AE4JQR 5LA19 33164GRÅGråSlät (ribbad)9 3 / 8 "12268SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 33164SCLAR avdelarlåda, 16-1/2 tum längd, 10-7/8 tum bredd, 4 tum höjd, klar
268SEK /enhet