TRI-ARC Rullstege, omonterad


Filter
Manövreringstyp: Fotpedal , Monterad/omonterad: Omonterad , Klättringsvinkel: 56 grader , Färg: Grå , Avsluta: Pulverlackat , Ledstångshöjd: 42 " , Ledstänger ingår: Ja , Lastkapacitet: 450 lb. , Material: Stål , Plattformsdjup: 20 " , Plattformsbredd: 24 " , Stegdjup: 7" , Stegbredd: 24 "
StilModellBasdjupBasbreddBottenbreddAntal stegTotala höjdenPlattformshöjdBanaPris (ex moms)
A
KDSR106246-D2
59 "34 "35 "696 "60 "Perforerad13 330 SEK
RFQ
A
KDSR106242-D2
59 "34 "34 "696 "60 "Sågtandad21 502 SEK
RFQ
A
KDSR107242-D2
66 "34 "34 "7106 "70 "Sågtandad16 483 SEK
RFQ
A
KDSR10746-D2
67 "34 "35 "7106 "70 "Perforerad15 471 SEK
RFQ
A
KDSR108246-D2
74 "34 "35 "8116 "80 "Perforerad18 114 SEK
RFQ
A
KDSR108242-D2
74 "34 "34 "8116 "80 "Sågtandad20 389 SEK
RFQ
A
KDSR110246-D2
86 "34 "35 "10136 "100 "Perforerad20 992 SEK
RFQ
A
KDSR110242-D2
86 "34 "34 "10136 "100 "Sågtandad23 099 SEK
RFQ
A
KDSR111246-D2
94 "34 "35 "11146 "110 "Perforerad21 958 SEK
RFQ
A
KDSR111242-D2
94 "34 "34 "11146 "110 "Sågtandad25 193 SEK
RFQ
A
KDSR112246-D2
100 "34 "35 "12156 "120 "Perforerad24 505 SEK
RFQ
A
KDSR112242-D2
100 "34 "34 "12156 "120 "Sågtandad31 487 SEK
RFQ
A
KDSR113246-D2
107 "39 "40 "13166 "130 "Perforerad29 838 SEK
RFQ
A
KDSR113242-D2
107 "39 "39 "13166 "130 "Sågtandad29 259 SEK
RFQ
A
KDSR114246-D2
114 "39 "40 "14176 "140 "Perforerad25 001 SEK
A
KDSR114242-D2
114 "39 "39 "14176 "140 "Sågtandad31 942 SEK
RFQ
A
KDSR115246-D2
121 "39 "40 "15186 "150 "Perforerad31 256 SEK
RFQ
A
KDSR115242-D2
121 "39 "39 "15186 "150 "Sågtandad31 377 SEK
RFQ

Rullstege, omonterad

Tri-Arc rullande eller mobila stegar är utrustade med hjul och kan enkelt flyttas från plats till plats i och runt lager, bearbetningsanläggningar och lager. Tillhandahålls i en monterad form, dessa stålstegar följer strikt ANSI- och OSHA-reglerna och har ett fotmanövrerat säkerhetslås som håller stegen säkrad på en plats. Skydd och ledstänger på dessa stegar ger ytterligare fördelar jämfört med att förebygga olyckor eller skador på höga höjder. Utvalda modeller gör det också lättare att vika stegen till en platt lutande struktur, vilket möjliggör enkel förvaring efter användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?