AKRO-MILS 33168GREY Divider Box, 16-1/2 tum längd, 10-7/8 tum bredd, 8 tum höjd, grå, hylla | AD9ZNT 4W027

AKRO-MILS 33168GREY Divider Box, 16-1/2 tum längd, 10-7/8 tum bredd, 8 tum höjd, grå, hyllad

Finns i lager
Artikel: AD9ZNT Modell: 33168GREYKorsreferens: 4W027

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

396SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdelningsbox
FärgGrå
AvdelningsfärgSvart
FinishRäfflad
Höjd10" till 12"8" till 10"
Inuti höjden7 9 / 16 "
Inre längd14 15 / 16 "
Inre bredd9 5 / 16 "
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet35 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa7
Antal avdelningsautomater kort11
Utanför höjd8"
Utanför längd16 1 / 2 "
Utanför bredd10 7 / 8 "
förpackning Antal6
Volym0.59 cu. ft.
Volymkapacitet0.59 cu. ft.
Viktkapacitet40 Ibs
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)30.18
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgInre breddLastkapacitetförpackning AntalPris
AKRO-MILS 33168BLUE Plastavdelarlåda, 16-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 8 tums höjd, blå | AC3DYM 2RV41 33168BLÅBlå9 5 / 16 "35 lb.6396SEK
AKRO-MILS 33168RED Divider Box, 16-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 8 tums höjd, röd | AC3DYN 2RV42 33168REDRed9 5 / 16 "35 lb.6396SEK
AKRO-MILS 33168SCLAR Avdelarlåda, 16-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 8 tums höjd, klar, hyllad | AD3NPT 40K431 33168SKLARRensa14 15 / 16 "40 lb.504387SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 33168GREY Divider Box, 16-1/2 tum längd, 10-7/8 tum bredd, 8 tum höjd, grå, hyllad
396SEK /enhet