AKRO-MILS 33226SCLAR Avdelarlåda, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, klar | AD3NPX 40K435

AKRO-MILS 33226SCLAR avdelarlåda, 22-3/8 tum längd, 17-3/8 tum bredd, 6 tum höjd, klar

Finns i lager
Artikel: AD3NPX Modell: 33226SCLARKorsreferens: 40K435

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

543SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 500
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdelningsbox
FärgRensa
AvdelningsfärgSvart
FinishRäfflad
Höjd12 "till 8"
Inuti höjden5 7 / 8 "
Inre längd20 1 / 8 "
Inre bredd20 1 / 8 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet40 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa11
Antal avdelningsautomater kort15
Utanför höjd6"
Utanför längd22 3 / 8 "
Utanför bredd17 3 / 8 "
förpackning Antal500
Volym0.96 cu. ft.
Volymkapacitet0.96 cu. ft.
Bredd16 "till 18"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.791
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)59.37
Fartygets bredd (cm)46.69
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgInre breddförpackning AntalPris
AKRO-MILS 33226BLÅ Divider Box, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, blå | AC3DYU 2RV47 33226BLÅBlå15 1 / 8 "4543SEK
AKRO-MILS 33226RED Avdelarlåda, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, röd | AC3DYV 2RV48 33226REDRed15 1 / 8 "4543SEK
AKRO-MILS 33226GREY Divider Box, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, grå | AE4JQV 5LA22 33226GRÅGrå15 1 / 8 "4543SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 33226SCLAR avdelarlåda, 22-3/8 tum längd, 17-3/8 tum bredd, 6 tum höjd, klar
543SEK /enhet