Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 35180GREY Nest- och stapelbehållare, 18 tums längd, grå | AJ2JEW 5W062

AKRO-MILS 35180GREY Nest- och stapelbehållare, 18 tums längd, grå

Finns i lager
Objekt: AJ2JEW Modell: 35180GREYKorsreferens: 5W062
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
305SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsbehållare
Kapacitet3.7 gal.
FärgGrå
Höjd6 "till 8"
Längd på insidan14 3 / 8 "
Insida nedre bredd9 3 / 8 "
Inuti höjden5 7 / 8 "
Inre längd16 "
Invändig topplängd15 "
Insida toppbredd10 "
Inre bredd10 1 / 8 "
Längd18 "till 20"
Lastkapacitet45 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd6"
Utanför längd18 "
Utanför bredd11 "
förpackning Antal6
StilMassiva väggar, solid botten
Volymkapacitet0.50 cu. ft.
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 35180RED Nest- och stapelbehållare, 18 tums längd, röd | AJ2HYM 5KY91 35180REDRed305SEK
AKRO-MILS 35180BLUE Nest- och stapelbehållare, 18 tums längd, blå | AJ2HYN 5KY92 35180BLÅBlå305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 35180GREY Nest- och stapelbehållare, 18 tums längd, grå
305SEK /enhet