Kapacitet: 27.4 gal. , Innerhöjd: 14 7 / 8 " , Innerlängd: 27 5 / 8 " , Invändig topplängd: 25 " , Insida övre bredd: 18 1 / 4 " , Inre bredd: 17 1 / 4 " , Längd: 26 " , Lastkapacitet: 100 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Ytterhöjd: 15 " , Ytterlängd: 29 1 / 2 " , Yttre bredd: 19 1 / 2 " , Antal paket: 3 , Stil: Massiva väggar, solid botten , Bredd: 18 "till 20"
35300 Nest- och stackväskor
Akro-Mils 35300-seriens bo- och stackväskor är idealiska för frakt, överföring och förvaring av små föremål, tillbehör och hårdvara. Dessa enheter finns i röda och gråa färgvarianter.
Funktioner
- De har en staplingsdesign med förstärkta sidoväggar som vinklas utåt från basen för att stapla väskor av samma storlek i varandra när de inte används.
- Dessa kärl har en robust konstruktion i ett stycke som förhindrar att formen böjs när behållaren är fullastad.
- De har också släta ytor, räfflade läppar, bred kantdesign och strukturerad botten för enkel rengöring och ökad säkerhet för innehållet.
Kompatibla tillbehör
- Akro-Mils Plastlock: Detta valfria tillbehör är kompatibelt med bo- och stapelväskor för att täcka behållaren och skydda innehållet från damm, smuts och fukt. Den levereras med ett knythål för att rymma band eller remmar, som säkrar behållaren och förhindrar att innehållet flyttas under transport.
Vanliga frågor
Vad är syftet med att stapla avsatser?
Akro-Mils 35300-seriens bo- och stackväskor har bredkantade avsatser för att möjliggöra stapling ovanpå varandra.
Är dessa väskor korrosionsbeständiga?
Ja, dessa väskor är gjorda av plast av industriell kvalitet som motstår korrosion och kemikalier.
Vad används ribbade läppar till?
Dessa behållare kommer med räfflade läppar för att förhindra att de fastnar när de sätts ihop.