BANJO FITTINGS Armbåge, 45 grader, polypropen


Filter
vinkel: 45 Degree , Färg: Svart , Kopplingstyp: FNPT x MNPT , Material: polypropylen , Max. Arbetstryck: 300 psi , Schema: 80 , Temp. Räckvidd: -20 grader till 150 grader F. , Trådtyp: NPT-tråd
StilModellRörstorlekStilTypPris (ex moms)
A
M200125BRB45
-Slangstång 45 graderBeslag210 SEK
RFQ
B
EL100-45
1"45 DegreeArmbåge238 SEK
C
M100BRB45
1"Slangstång 45 graderBeslag261 SEK
D
SL300-45
3"--1 184 SEK
D
SL075-45
3 / 4 "--158 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?