AKRO-MILS 35300RED Nest- och stapelbehållare, 29-1/2 tums längd, röd | AJ2HZD 5LA17

AKRO-MILS 35300RED Nest- och stackbehållare, 29-1/2 tums längd, röd

Finns i lager
Artikel: AJ2HZD Modell: 35300RÖDKorsreferens: 5LA17

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

956SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsbehållare
Kapacitet27.4 gal.
FärgRed
Längd på insidan23 1 / 2 "
Insida nedre bredd16 5 / 8 "
Inuti höjden14 7 / 8 "
Inre längd27 5 / 8 "
Invändig topplängd25 "
Insida toppbredd18 1 / 4 "
Inre bredd17 1 / 4 "
Längd26 "
Lastkapacitet100 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd15 "
Utanför längd29 1 / 2 "
Utanför bredd19 1 / 2 "
förpackning Antal3
StilMassiva väggar, solid botten
Volymkapacitet3.70 cu. ft.
Bredd18 "till 20"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.735
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)52.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 35300GREY Nest- och stapelbehållare, 29-1/2 tums längd, grå | AJ2JFA 5W879 35300GRÅGrå956SEK
AKRO-MILS 35300BLUE Stack And Nest-behållare, 27.4 gal., 29 1/2 x 19 1/2 x 15 tum, blå | CJ3MUM 5LA18 35300BLÅ-956SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 35300RED Nest- och stackbehållare, 29-1/2 tums längd, röd
956SEK /enhet