AKRO-MILS 33228 Akro Grid Delbara Plastförvaringslådor


Akro-Mils 33228-serien avdelarboxar är förvaringsbehållare med löstagbara avdelare som används för att lagra och organisera verktyg, komponenter och smådelar. Dessa avdelarboxar används i bilverkstäder, garage och medicinska och laboratoriemiljöer.

Filter
Finish: Slät (ribbad) , Höjd: 12 "till 10" , Innerhöjd: 7 7 / 16 " , Innerlängd: 20 1 / 8 " , Inre bredd: 15 1 / 8 " , Lastkapacitet: 50 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 11 , Antal Divider Slots Kort: 15 , Ytterhöjd: 8"
StilModellFärgUtanför längdUtanför breddförpackning AntalPris (ex moms)
A
33228BLÅ
Blå22 3 / 8 "17 3 / 8 "3651 SEK
B
33228GRÅ
Grå22 3 / 8 "17 3 / 8 "3651 SEK
C
33228RED
Red22 3 / 8 "17 3 / 8 "3651 SEK

33228 Akro Grid Delbara Plastförvaringslådor

Akro-Mils 33228-serien avdelarboxar är förvaringsbehållare med löstagbara avdelare som används för att lagra och organisera verktyg, komponenter och smådelar. Dessa avdelarboxar används i bilverkstäder, garage och medicinska och laboratoriemiljöer.

Funktioner

  • De har polypropenkonstruktion för ökad böjhållfasthet och kemikaliebeständighet.
  • Dessa avdelarlådor kan staplas på varandra för att spara utrymme.
  • De har kraftiga staplingsfälgar och externa ribbor för extra styrka.
  • Dessa lådor levereras med valfria snäpplock för att hålla innehållet dammfritt och säkert.
  • De finns i röda, blå och gråa färger.

Vanliga frågor

Hur rengör man dessa avdelare?

  • Innan du rengör, ta bort alla föremål som förvaras i lådan och lägg dem åt sidan.
  • Använd en mjuk borste eller en ren trasa för att ta bort damm eller skräp från lådans utsida och insida.
  • Blanda ett milt rengöringsmedel i en behållare med varmt vatten. Du kan också använda en desinfektionslösning om det behövs.
  • Doppa en mjuk borste eller trasa i rengöringslösningen och skrubba försiktigt lådans yttre och inre ytor.
  • Efter skrubbning, skölj lådan noggrant med rent vatten för att ta bort eventuell överbliven rengöringslösning.
  • Torka av lådan med en ren, torr trasa eller låt den lufttorka.
  • När lådan är helt torr lägger du tillbaka de föremål du tagit bort tidigare.

Hur organiserar man Akro-Mils 33228 Series avdelarboxar?

  • Innan du börjar organisera Akro-Mils 33228 Series avdelarboxar bör du sortera de föremål du vill lagra.
  • När du har sorterat dina föremål, planera layouten på facken i lådan. Använd de avtagbara avdelare som medföljer lådan.
  • Skapa fack i olika storlekar för att rymma föremål av olika storlekar.
  • Märk facken i kartongen och använd självhäftande etiketter eller skriv direkt på kartongen med en permanent markör.
  • Ordna dina föremål i lådan. Se till att du placerar föremål av liknande storlek eller använder tillsammans i samma fack.
  • Stapla dem för att spara utrymme.

Vad är lastkapaciteten för dessa avdelarboxar?

Dessa avdelarboxar har lastkapacitet upp till 50 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?