AKRO-MILS 33228GREY Divider Box, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 8 tums höjd, grå | AD9ZNU 4W028

AKRO-MILS 33228GREY Divider Box, 22-3/8 tum längd, 17-3/8 tum bredd, 8 tum höjd, grå

Finns i lager
Artikel: AD9ZNU Modell: 33228GREYKorsreferens: 4W028

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

651SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdelningsbox
FärgGrå
AvdelningsfärgSvart
FinishSlät (ribbad)
Inuti höjden7 7 / 16 "
Inre längd20 1 / 8 "
Inre bredd15 1 / 8 "
Lastkapacitet50 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa11
Antal avdelningsautomater kort15
Utanför höjd8"
Utanför längd22 3 / 8 "
Utanför bredd17 3 / 8 "
förpackning Antal3
Volym1.3 cu. ft.
Volymkapacitet1.3 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0475
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)59.37
Fartygets bredd (cm)46.69
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Akro-Mils 33-228 rutnät, delbar förvaringslåda är idealisk för överföringar under arbete och för sortering av inventarier.

Funktioner:

  • Den har polypropenkonstruktion som motstår de flesta lösningsmedel och kemikalier.
  • Gallren är gjutna med ett bokstäver/siffersystem.
  • Enheten har kraftiga staplingsfälgar och externa ribbor för att ge extra styrka.

Kompatibla tillbehör:

  • Akro-Mils 41228 (kort) & 42228 (lång) Avdelare: Dessa enheter tillåter uppdelning av behållarna för att designa anpassade fack för att möta lagringsbehov.
  • Akro-Mils 33023 lock: Dessa genomskinliga lock snäpper säkert till kanten på gallerlådorna för att hålla innehållet rent men ändå synligt.
  • Akro-Mils 35010 Etiketthållare: Dessa industriella polymeretiketthållare kan klippas fast i väskans läpp på vilken sida som helst. De används för att märka innehållet i papperskorgar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den minsta storleken på fack som kan skapas?

S. Med avdelare kan du bygga hundratals skräddarsydda fack så små som 1-1/8 tum.

Produktvarianter

ProduktModellFärgUtanför längdUtanför breddförpackning AntalPris
AKRO-MILS 33228BLÅ Divider Box, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 8 tums höjd, blå | AC3DYW 2RV49 33228BLÅBlå22 3 / 8 "17 3 / 8 "3651SEK
AKRO-MILS 33228RED Avdelarlåda, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 8 tums höjd, röd | AC3DYX 2RV50 33228REDRed22 3 / 8 "17 3 / 8 "3651SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 33228GREY Divider Box, 22-3/8 tum längd, 17-3/8 tum bredd, 8 tum höjd, grå
651SEK /enhet