AKRO-MILS 33228BLÅ Divider Box, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 8 tums höjd, blå | AC3DYW 2RV49

AKRO-MILS 33228BLÅ Divider Box, 22-3/8 tum längd, 17-3/8 tum bredd, 8 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AC3DYW Modell: 33228BLUEKorsreferens: 2RV49

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

658SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdelningsbox
FärgBlå
AvdelningsfärgSvart
FinishSlät (ribbad)
Höjd12 "till 10"
Inuti höjden7 7 / 16 "
Inre längd20 1 / 8 "
Inre bredd15 1 / 8 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet50 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa11
Antal avdelningsautomater kort15
Utanför höjd8"
Utanför längd22 3 / 8 "
Utanför bredd17 3 / 8 "
förpackning Antal3
Volym1.3 cu. ft.
Volymkapacitet1.3 cu. ft.
Bredd16 "till 18"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.998
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)59.37
Fartygets bredd (cm)46.69
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgUtanför längdUtanför breddförpackning AntalPris
AKRO-MILS 33228RED Avdelarlåda, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 8 tums höjd, röd | AC3DYX 2RV50 33228REDRed22 3 / 8 "17 3 / 8 "3658SEK
AKRO-MILS 33228GREY Divider Box, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 8 tums höjd, grå | AD9ZNU 4W028 33228GRÅGrå22 3 / 8 "17 3 / 8 "3651SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 33228BLÅ Divider Box, 22-3/8 tum längd, 17-3/8 tum bredd, 8 tum höjd, blå
658SEK /enhet