A Caster Dia .: 4" , Hjulmaterial: Gjutformat gummi , Hjultyp: (2) Vrid , Färg: Grå , Rammaterial: Stål , Mätare: 13 ga , Handtag ingår: Ja , Höjd: 50 " , Lastkapacitet: 2000 lb. , Material: polyeten , Mobilitetsalternativ: Manuell , Totala höjden: 51 " , Total längd: 85 " , Total bredd: 39 " , Hjuldiameter: 12 " , Hjulmaterial: Gummi
Akrotilt Tilttruckar
Akro-Mils tilt lastbilar ger enkel, en person transport av skrymmande, tunga laster. De har sömlösa, läckasäkra badkar i ett stycke som är bekväma att rengöra och inte rostar, korroderar, bucklar eller spånar. Dessa tiltbilar är utrustade med helsvetsad och förstärkt, pulverlackerad 13-gauge-ram som sträcker sig under den övre fälgen och erbjuder överlägsen styrka och hållbarhet. Välj bland en rad av dessa Akro-Mils tiltbilar, tillgängliga i 39 och 48 tum bredder.