ALARM LOCK Pilfergard utgångslarm


Larmlås Pilfergard utgångsdörrlarm är idealiska för att förbättra säkerheten och säkerheten i butiker, sjukhus, skolor, kontorsbyggnader och hotell. De förhindrar obehörig åtkomst genom utgångsdörrar.

Filter
Cylindertyp: Tapphål , Dörrhantering: Icke-handig , Avsluta: Metalliskt silver
StilModellLarmtypKroppshöjdKroppslängdKroppsbreddKraftkällaTypPris (ex moms)
A
PG30MS
Ljud2.375 "9"2.5 "9V BatteriNyckellös kontroll4 496 SEK
B
PG10
Utgångslarm med tvillingåtgärder8.5 "3.25 "10 "BatteripaketUtgångslarm med tvillingåtgärder2 979 SEK

Funktioner

  • Larmlås Pilfergard utgångsdörrlarm har metallisk silverfinish för ökad hållbarhet och estetiskt utseende.
  • De inkluderar ett batteripaket som strömkälla och tillåter dörrhantering utan hand.
  • De erbjuder hörbara / tillkännagivande / hornlarm för att informera operatören om avvikelser från vanliga driftsförhållanden.
  • Larmlås Pilfergard utgångsdörrlarm är utrustade med instickslås av cylindertyp för att öka säkerheten. De inkluderar även 9V alkaliska batterier som erbjuder lång hållbarhet och förbättrad energitäthet.

Vanliga frågor

Hur underhåller jag dessa larmlås Pilfergard utgångsdörrlarm?

  • Testa larmet regelbundet för att säkerställa att det fungerar korrekt.
  • Byt ut batterierna omedelbart när de börjar ta slut.
  • Rengör larmet regelbundet med en mjuk, torr trasa.
  • Kontrollera dörren och karmen regelbundet för skador eller slitage.

När ska jag byta batterierna i dessa larm?

Du bör ändra dem när larmet börjar pipa kontinuerligt.

Vilken ljudstyrka har dessa Pilfergard utgångsdörrlarm?

Pilfergard utgångsdörrlarm är klassade till 95 dB

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?