Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION PD0620112 Hjul 1230 Lb. 6 D x 2 tum | AC9ETL 3G272

ALBION PD0620112 Länkhjul 1230 Lb. 6 D x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AC9ETL Modell: PD0620112Korsreferens: 3G272
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
685SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.1/2 ", 3/4"
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgSilver
KärnmaterialAluminium
durometer60 Shore D
Passar Axel1 / 2 "
Navets längd2.187 "
Navbredd2-3 / 16 "
Ladda betyg1230 lb.
Icke-märkningJa
Motståndskraftig motVatten, olja, kemikalier, de flesta syror
NyckelbussningVad ingår
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgGrön
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.25
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8716905040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterBore Dia.Caster Load Rating RangeHjulbreddPassar AxelNavets längdLadda betygMotståndskraftig motPris
ALBION PD0420112 Hjul 700 Lb. 4 D x 2 tum | AC9ETJ 3G270 PD04201124"1/2 ", 3/4"300 till 999 pund2"1 / 2 "2.187 "700 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syror455SEK
ALBION PD0520112 Caster Wheel 1050 Lb. 5 D x 2 tum | AC9ETK 3G271 PD05201125"1/2 ", 3/4"1000 till 2999 pund2"1 / 2 "2.187 "1050 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syror572SEK
ALBION PD0820112 Hjul 1500 Lb. 8 D x 2 tum | AC9ETM 3G273 PD08201128"1/2 ", 3/4"1000 till 2999 pund2"1 / 2 "2.187 "1500 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syror798SEK
ALBION PD0410112 Hjul 600 Lb 4 D x 1-1 / 2 In. | AG6WPU 49H624 PD04101124"1.187 "300 till 999 pund1.5 "3 / 4 "1.625 "600 lb.Vatten, oljor, kemikalier och de flesta syror728SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION PD0620112 Länkhjul 1230 Lb. 6 D x 2 tum
685SEK /enhet