STAFFORD MFG Signature Series, ett stycke delad mässing stela axelkopplingar


Filter
Kvalitet: C360 , Material: Mässing , Skruvmaterial: 18-8 rostfritt stål , Typ: Hög styrka
StilModellBorrstorlekUtanför Dia.SkruvstorlekVridmomentTotal längd
A
5BR100100
1"2"1/4-28 x 5/8620.00 tum. -Lbs.3"
RFQ
A
5BR108108
1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 5/8930.00 tum. -Lbs.3.750 "
RFQ
A
5BR104104
1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/8775.00 tum. -Lbs.3.375 "
RFQ
A
5BR008008
1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/275.00 tum. -Lbs.1.875 "
RFQ
A
5BR012012
3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/8465.00 tum. -Lbs.2.625 "
RFQ
A
5BR010010
5 / 8 "1.500 "10-32 x 1/2178.13 tum. -Lbs.2.250 "
RFQ

Signature Series, ett stycke delad mässing stela axelkopplingar

Stafford MFG Signature Series delade kopplingar i ett stycke är designade för sömlös sammankoppling av två axlar utan glapp. De har en mjuk hålkonstruktion och erbjuder överlägsen vridmomentkapacitet för effektiv kraftöverföring. Dessa kopplingar finns i höghållfasta, lågprofilerade och tunga varianter. De erbjuder en strömlinjeformad design utan att klämskruven sticker ut utanför utsidan. De är utrustade med 18-8 skruvar i rostfritt stål för tätt grepp och korrosionsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?