A B Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Open Air-Over , Ram: EJ STANDARD , Isoleringsklass: B , Längd mindre skaft: 1 5 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Skuggad pol , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motor Sub Application: Direkt Dr Fan / Blower , Motortyp: Skuggad pol , Montering: Spindel / hål / fäste , Monteringshål: 4 , Typskylt RPM: 3000 , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1801-3000 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 3 / 16 " , Studsplats: Motsatt axelände
C-ram motor kit
Dayton C-frame motorsatser används i HVAC-fläkt- och fläktapplikationer. De inkluderar en AC-motor, fästen, adaptrar och fläktblad. De enfasiga, direktdrivna motorerna kan rotera både medurs och moturs med en maximal hastighet på 3000 rpm. Termiskt skydd förhindrar att motorerna överhettas. De kan monteras i valfri riktning med hjälp av H-fästen. De är CSA-certifierade och UL-listade för säker drift. Välj från ett brett utbud av C-rammotorsatser, tillgängliga i 1/45 och 1/150 HP motorklassificeringar.