ALBION Eagle Polypropylen, hjul


Filter
Bore Dia .: 1/2 ", 3/4" , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Länkhjul Material: polyuretan , Kärnfärg: Svart , Kärnmaterial: polypropylen , Durometer: 90 Shore A , Passar axel: 1 / 2 " , Navlängd: 2.187 " , Icke-märkning: Ja , resistent mot: Vatten, olja, kemikalier, de flesta syror , Nyckelbussning: Vad ingår , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Hjullager: Roller , Hjulfärg: Blå , Hjulmaterial: polyuretan , Hjulbredd: 2"
StilModellCaster Load Rating RangeLadda betygHjuldiameterPris (ex moms)
A
EG0520112
300 till 999 pund900 lb.5"317 SEK
A
EG0820112
1000 till 2999 pund1200 lb.8"529 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?