Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION EG0820112 Länkhjul 1200 Lb. 8 D x 2 tum | AA7ZEA 16V303

ALBION EG0820112 Svänghjul 1200 Lb. 8 D x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AA7ZEA Modell: EG0820112Korsreferens: 16V303

Få det Maj 16, Torsdag
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
457SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.1/2 ", 3/4"
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgSvart
Kärnmaterialpolypropylen
durometer90 Shore A
Passar Axel1 / 2 "
Navets längd2.187 "
Navbredd2-3 / 16 "
Ladda betyg1200 lb.
Icke-märkningJa
Motståndskraftig motVatten, olja, kemikalier, de flesta syror
NyckelbussningVad ingår
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgBlå
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangeLadda betygHjuldiameterPris
ALBION EG0520112 Länkhjul 900 Lb. 5 D x 2 tum | AA7ZDY 16V301 EG0520112300 till 999 pund900 lb.5"274SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION EG0820112 Svänghjul 1200 Lb. 8 D x 2 tum
457SEK /enhet