ALBION Svängbart pneumatiskt hjul


Filter
Caster Temp. Tillgängligt intervall: Nej , Rammaterial: Stål , navmaterial: Stål , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Monteringstyp: Silikontallrik , Icke-märkning: Nej , Ply: 4 , Raceway: Dubbel boll , Hjullager: Boll
StilModellPlattjocklekCaster Load Rating RangeRamfinishplattypBanaHjuldiameterHjulbreddInsida bulthålsavståndPris (ex moms)
A
08SG06227S001G
0.19 "0 till 299 pundZink kromatCKnobbig6"2"1-3/4 x 2-7/8"1 111 SEK
B
16SG08427SG
0.25 "0 till 299 pundElförzinkadBSågtand8"2.5 "3 x 3 "1 552 SEK
C
16SG10627SG
0.25 "300 till 999 pundElförzinkadBSågtand10 "3.5 "3 x 3 "1 612 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?