Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 16SG08427SG Svängbart pneumatiskt hjul 2-1/4 W 8 Diameter | AC6BEM 32J672

ALBION 16SG08427SG Svängbart pneumatiskt hjul 2-1/4 W 8 Diameter

Finns i lager
Artikel: AC6BEM Modell: 16SG08427SGKorsref: 32J672
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
1 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbart pneumatiskt hjul
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3-1 / 8 "
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg220 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden10.125 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
Lager4
RacewayDubbel boll
Däckfälg Dia.4"
Däcktjocklek1 / 4 "
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter8"
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.195
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Produktvarianter

ProduktModellPlattjocklekCaster Load Rating RangeRamfinishplattypBanaHjuldiameterHjulbreddInsida bulthålsavståndPris
ALBION 16SG10627SG Svängbart pneumatiskt hjul 3-1/2 W 10 Diameter | AC6BEQ 32J675 16SG10627SG0.25 "300 till 999 pundElförzinkadBSågtand10 "3.5 "3 x 3 "537SEK
ALBION 08SG06227S001G Svängbart pneumatiskt hjul 2 W 6 Diameter | AC6BEW 32J680 08SG06227S001G0.19 "0 till 299 pundZink kromatCKnobbig6"2"1-3/4 x 2-7/8"840SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 16SG08427SG Svängbart pneumatiskt hjul 2-1/4 W 8 Diameter
1 147 kr /enhet