Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 08SG06227S001G Svängbart pneumatiskt hjul 2 W 6 Diameter | AC6BEW 32J680

ALBION 08SG06227S001G Svängbart pneumatiskt hjul 2 W 6 Diameter

Finns i lager
Artikel: AC6BEW Modell: 08SG06227S001GKorsref: 32J680
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
840SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbart pneumatiskt hjul
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtNej
RamfinishZink kromat
RammaterialStål
HålmönsterC
NavfärgGrå
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd2-3 / 16 "
Insida bulthålsavstånd1-3/4 x 2-7/8"
Ladda betyg200 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypSilikontallrik
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd1-3 / 4 x 3 "
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek2-3/4 x 3-3/4"
Plattjocklek0.19 "
plattypC
Lager4
RacewayDubbel boll
Däckfälg Dia.4"
Däcktjocklek5 / 16 "
BanaKnobbig
HjullagerBoll
Hjuldiameter6"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCO

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Produktvarianter

ProduktModellPlattjocklekCaster Load Rating RangeRamfinishplattypBanaHjuldiameterHjulbreddInsida bulthålsavståndPris
ALBION 16SG08427SG Svängbart pneumatiskt hjul 2-1/4 W 8 Diameter | AC6BEM 32J672 16SG08427SG0.25 "0 till 299 pundElförzinkadBSågtand8"2.5 "3 x 3 "1 147 kr
ALBION 16SG10627SG Svängbart pneumatiskt hjul 3-1/2 W 10 Diameter | AC6BEQ 32J675 16SG10627SG0.25 "300 till 999 pundElförzinkadBSågtand10 "3.5 "3 x 3 "537SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 08SG06227S001G Svängbart pneumatiskt hjul 2 W 6 Diameter
840SEK /enhet