ALL GEAR Vinschlinjer


Filter
Färg: Gul , Material: Syntetisk , Strandtyp: 12 Beach
StilModellLängdStorlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
AG12SS12100
100ft.1 / 2 "7100 lb.8 035 SEK
A
AG12SS58100
100ft.5 / 8 "11,420 lb.13 665 SEK
A
AG12SS516100
100ft.5 / 16 "3060 lb.4 551 SEK
A
AG12SS38100
100ft.3 / 8 "4160 lb.4 619 SEK
A
AG12SS38150
150ft.3 / 8 "4160 lb.8 064 SEK
A
AG12SS516150
150ft.5 / 16 "3060 lb.5 306 SEK
A
AG12SS58150
150ft.5 / 8 "11,420 lb.18 076 SEK
A
AG12SS12150
150ft.1 / 2 "7100 lb.12 052 SEK
A
AG12SS38200
200ft.3 / 8 "4160 lb.11 612 SEK
A
AG12SS58200
200ft.5 / 8 "11,420 lb.23 428 SEK
A
AG12SS516200
200ft.5 / 16 "3060 lb.8 386 SEK
A
AG12SS12200
200ft.1 / 2 "7100 lb.16 011 SEK
B
AG12SS58600
600ft.5 / 8 "11,420 lb.81 670 SEK
B
AG12SS12600
600ft.1 / 2 "7100 lb.41 233 SEK
B
AG12SS516600
600ft.5 / 16 "3060 lb.20 050 SEK
B
AG12SS38600
600ft.3 / 8 "4160 lb.24 967 SEK

Vinschlinjer

Alla Gear vinschlinor är designade för att hjälpa till med säkra och effektiva bogserings-, lyft- och dragjobb. Dessa vinschkablar är gjorda av höghållfast HMPE-fiber och har en 12-trådig flätad konstruktion för en maximal arbetsbelastningsgräns på 11420 lb. De är utrustade med en skyddshylsa för att förlänga livslängden på den höghållfasta kärnan och ett förstärkt öga för utmärkt hållbarhet. Välj från ett brett utbud av All Gear-vinschlinjer, tillgängliga i längder från 100 till 600 fot, och på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?