DAYTON Saxlyftbord


Filter
Hjulmaterial: polyuretan , Caster Wheel Dia.: 4" , Svänghjulstyp: (2) Styv, (2) Vrid med broms , Kontroll: Push Button , Plattformsstil: Fast
StilModellTotal breddRammaterialHPFasPlattform LängdPlattformsbreddSpänningLyfthöjd Max.Pris (ex moms)
A
35KT53
-Stål1140 "24 "115 VAC30 "52 471 SEK
B
35KT55
-Stål1-40 "20.5 "24 VDC63 "48 689 SEK
C
35KT59
-Stål--32 "19.75 "-35 "17 196 SEK
D
35KT63
-Stål, aluminium--23.187 "22.187 "-17.75 "10 352 SEK
E
60NH55
-Stål1 1 / 2148 "36 "115V AC39 "32 328 SEK
E
60NH60
-Stål1 1 / 2148 "24 "115V AC39 "27 652 SEK
E
60NH61
--------26 486 SEK
F
60NH64
-Stål1148 "48 "115V AC43 5 / 8 "52 905 SEK
G
60NH63
--------36 341 SEK
H
35KT60
19.5ft.Stål--32 "19.5 "-28 "18 178 SEK
H
35KT57
20 "Stål--40 "20 "-31.5 "23 537 SEK
I
35KT40
48 "Stål3372 "48 "460 VAC43 "82 732 SEK
RFQ

Saxlyftbord

Dayton saxlyftbord erbjuder användarna ett bekvämt alternativ att justera arbetsborden efter deras behov för att minska belastningen på axlar, ryggar och nacke. Dessa lyftbord finns i manuella, hydrauliska och eldrivna varianter. Dayton lyftbord är utrustade med en hydraulcylinder eller elektriskt driven pump för manövrering av saxlyftmekanismen. Utvalda modeller har fasta plattformar för bättre stabilitet och är utrustade med elektrisk lyft för enkel rörlighet. Dessa saxlyftbord finns tillgängliga med tryckknapps- och fotmanövrerade lyftkontrollalternativ och plattformslängder på 40, 48 och 56 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?