A Färg: Blå , Nuvarande ritad: 9.05A , Höjd: 13 " , HP: 3 / 4 hp , Längd: 16 " , Material: Styv metall , Motorkabellängd: 6 ft. , Fas: 1 , Tryckområde: 2 till 12 psi , Pump Airline Längd: 100 ft. , Pumpavgasfilter: 0.3 mikron HEPA , Pumptyp: Oljefri, roterande skovel , Temp. Räckvidd: 32 grader till 104 grader. F , Typ: Rotary skovel , Spänning: 115/230V AC , Bredd: 9"
Arbetsmekanism
- Pumpen suger in omgivande luft genom sitt inloppsfilterhus, som innehåller ett 50 mikron filtmaterial med ett metallgaller. Detta filter tar bort större partiklar och föroreningar från den inkommande luften.
- Den filtrerade luften passerar sedan genom pumpens inre komponenter, inklusive kolkonstruktionsvingar, som hjälper till att komprimera luften.
- Pumpen komprimerar den filtrerade luften till önskad trycknivå med hjälp av dess interna komponenter och en justerbar övertrycksventil i mässing, vilket säkerställer att luften uppfyller säkerhetskraven för andningsskydd.
- Den komprimerade och rena andningsluften levereras sedan genom en snabbkoppling OBAC-koppling. Denna koppling möjliggör enkel och säker anslutning till medförda andningsskydd eller slangar som bärs av arbetare.
- Innan den lämnar pumpen passerar luften genom ett 0.3-mikron HEPA-avgasfilter. Detta slutliga filter säkerställer att luften är fri från små partiklar och föroreningar, vilket gör den säker för andningsbruk.
Funktioner
- Allegro A-750-seriens andningsluftpumpar har en styv metallbas och ett hus, vilket ger hållbarhet och skydd för interna komponenter.
- De erbjuder en justerbar övertrycksventil i mässing, som tillåter exakt kontroll över lufttrycksnivåerna för arbetarnas säkerhet.
- Dessa andningsluftpumpar är utrustade med mässing och galvaniserat stålrör, vilket säkerställer kompatibilitet med olika luftförsörjningssystem och motståndskraft mot korrosion.
- De är utrustade med ett stålhandtag för enkel transport och manövrerbarhet i trånga utrymmen.
- Dessa pumpar har kolkonstruktionsvingar för effektiv luftkompression och lång livslängd.
Vanliga frågor
Vad är driftstemperaturen för Allergo A-750 Series andningsluftpumpar?
De har ett driftstemperaturområde på 32 till 104 grader F.
Är dessa andningsluftpumpar korrosionsbeständiga?
De har pulverlackerad blå finish för ökad motståndskraft mot slitage och miljöförhållanden.
Vilken typ av koppling har dessa Allegro Safety A-750 Series andningsluftpumpar?
De kommer med en snabbkoppling OBAC-koppling för enkel och säker fastsättning till medföljande andningsskydd och slangar.
Vad ingår i Allegro A-750-seriens andningsluftpumpar?
De inkluderar en 6-ft 16/3 AWG SJTW-sladd med en integrerad ON/OFF-brytare och NEMA 5-15-kontakt för bekväm drift och strömhantering.