ALLEGRO SAFETY 9821-E Ambient Air Pump, 220 V | AG8GBZ

ALLEGRO SAFETY 9821-E Ambient Air Pump, 220 V

Finns i lager
Artikel: AG8GBZ Modell: 9821-E

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmgivande luftpump
FärgBlå
Frekvens50/60 Hz
Höjd13 "
HP3 / 4 hp
Längd16 "
MaterialStyv metall
Motorkabellängd6 ft.
Motor HP3 / 4 hp
Motorvarvtal1725/1425 RPM
motor~~POS=TRUNC115/230V AC
Fas1
Tryck2 till 12 psi
tryck~~POS=TRUNC2 till 12 psi
Pump Airline Längd100 ft.
Pumpavgasfilter0.3 mikron HEPA
PumptypOljefri, roterande skovel
Temp. Räckvidd32 grader till 104 grader. F
TypRotary skovel
SkovelmaterialKol
Spänning115/230V AC
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorvarvtalPris
ALLEGRO SAFETY 9821 Ambient Air Pump, 115V | AG8GBX 98211725 RPM18 826 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9821-E Ambient Air Pump, 220 V
18 826 kr /enhet