SNAP-TITE Nippel, 316 SS, 3 / 8-18


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstorlek: 3 / 8 " , Avsluta: Enkel , Låsmekanism: Boll , Tråd storlek: 3/8 "-18
StilModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris (ex moms)
A
SPHN6-6F
FNPS7.2 gpm1 33 / 64 "8000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet540 SEK
B
SVHN6-6F
FNPS5 gpm1 27 / 32 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 674 SEK
C
S71-3N6-6F
FNPS12 GPM2 21 / 64 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet2 218 SEK
B
SVHN6-6FV
FNPT5 gpm-4000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 176 SEK
C
S71-3N6-6FV
FNPT12 GPM-5000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet2 446 SEK
D
SPHN6-6M
MNPT7.2 gpm63 / 64 "8000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet542 SEK
E
SVHN6-6M
NPT5 gpm2 9 / 64 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 783 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?