ALLEGRO SAFETY 9514 Axial AC metallfläkt, 1/3 hk, enfas, 3200 rpm | AE3YQN 5GVT7

ALLEGRO 9514 Axial AC Metal Blower, 1/3 hk, enfas, 3200 rpm

Finns i lager
Artikel: AE3YQN Modell: 9514Korsreferens: 5GVT7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 343 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd6 ft.
Nuvarande ritad3A
Kanal Dia.8"
FläktmaterialGlasförstärkt polypropen
FinishEpoxipulverbelagd
Frekvens60 Hz
Höjd15 "
Husets materialStål
HP1 / 3 hp
Längd28 "
MaterialEpoxipulverbelagd
Material för konstruktionEpoxipulverbelagd
Max. Flöde i fri luftCFM 1275
Fas1
RPM3200 RPM
Byt typInline On/Off
TypAxial
Spänning120V AC
Bredd13 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRPMSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9514-25 axiell fläkt med begränsat utrymme, med behållare och kanal, 3200 RPM | AE3YQP 5GVT8 9514-2536 "3200 RPM120V AC14 231 kr
ALLEGRO SAFETY 9514-25E AC axiell fläkt, 8 tums diameter, med kapsel 25 fot, 220V | AG8FNZ 9514-25E36 "2700 RPM220V AC14 251 kr
ALLEGRO SAFETY 9514-E AC axiell fläkt, 8 tums diameter, med behållare 15 fot, 220V | AG8FPA 9514-E36 "2700 RPM220V AC14 395 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9514 Axial AC Metal Blower, 1/3 hk, enfas, 3200 rpm
13 343 kr /enhet