ALLEGRO SAFETY Axiella AC plastfläktar, 8 tum


Filter
Färg: Orange , Sladdlängd: 10 ft. , Kanal Dia.: 8" , Kanalmaterial: Vinyl, polyester , Fläktmaterial: polypropylen , Avsluta: PVC-belagd , Mätare: 16 ga , Grillfinish: Förkromad , Grillmaterial: Stål , Höjd: 13 3 / 4 " , HP: 1 / 3 hp , Längd: 13 1 / 4 " , Material: polyeten , Max. Flöde i fri luft: CFM 831 , NEMA Plug Configuration: 5-15P , Antal blad: 9 , Fas: 1 , Switch Typ: Inbyggd On/Off Rocker , Typ: Axial , Bredd: 12 "
StilModellNuvarande ritadMax. VarvtalSpänningPris (ex moms)
A
9533
4.4A2800, 3400 varv / min115V AC4 523 SEK
A
9533-E
4.8-2.43400 RPM220V AC3 811 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?