ALLEGRO SAFETY 9533 Fläkt med begränsat utrymme, axiell, 8 tum Dia. | AB3MRE 1UFG4

ALLEGRO SAFETY 9533 Fläkt med begränsat utrymme, axiell, 8 tum Dia.

Finns i lager
Artikel: AB3MRE Modell: 9533Korsreferens: 1UFG4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd10 ft.
Nuvarande ritad4.4A
Kanal Dia.8"
KanalmaterialVinyl, polyester
Fläktmaterialpolypropylen
FinishPVC-belagd
Frekvens50/60 Hz
Mätare16 ga
GrillfinishFörkromad
GrillmaterialStål
Höjd13 3 / 4 "
HP1 / 3 hp
Längd13 1 / 4 "
Materialpolyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 831
Max. Varvtal2800, 3400 varv / min
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades9
Fas1
Byt typInbyggd On/Off Rocker
Temp. MotståndUpp till 180 grader. F
TypAxial
Spänning115V AC
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadMax. VarvtalSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9533-E AC Compaxial plastfläkt, 8 tum, 220V | AG8FRJ 9533-E4.8-2.43400 RPM220V AC3 811 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533 Fläkt med begränsat utrymme, axiell, 8 tum Dia.
4 408 kr /enhet