ALLEGRO SAFETY Centrifugalblåsningssystem med MVP


Allegro Safety centrifugalfläktsystem med MVP används i miljöer med begränsat utrymme för kritisk ventilation och luftkvalitetskontroll. Dessa system garanterar arbetarnas säkerhet genom att effektivt avlägsna farliga gaser, ångor och föroreningar från arbetsytan. De används i tillverkningen...konstruktion, nödberedskap, skydda personalen från andningsrisker och upprätthålla en säker arbetsmiljö.Läs mer

Filter
Färg: Orange , Kanal Dia.: 8" , Motormärke: Briggs och Stratton , Bränsletyp: Bensin , Material: polyeten
StilModellSpänningNuvarande ritadHöjdBreddHPLängdMax. Flöde i fri luftRPMPris (ex moms)
A
9520-05M
---19 "5 2/3 hk19 "2000 till 3000 CFM3000 RPM23 666 SEK
A
9520-03M
115/230V AC10.6A19 "19 "3 / 4 hp24 "CFM 15701725 RPM35 794 SEK
A
9520-50M
115/230V AC12A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hp16 "CFM 15701725 RPM22 847 SEK
A
9520-07M
115V AC6A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hp16 "CFM 10661725 RPM37 061 SEK
A
9520-04M
115V AC6A20 "18 1 / 2 "1 / 3 hp16 "CFM 10661725 RPM21 802 SEK

Centrifugalblåsningssystem med MVP

Allegro centrifugalstandard fläktsystem med MVP är idealiska för att underhålla och omdirigera luftflödet till tankar, brunnar och avlopp, med minimal begränsning. De har polyetenkonstruktion för att ge UV-, kemikalie- och korrosionsbeständighet och säkerhet orange färg för klarhet i dimmiga eller svaga miljöer. Dessa fläktsystem är utrustade med ett ingjutet bärhandtag för ökad bärbarhet och finns i 1/3 & 3/4 hk varianter.

Arbetsmekanism

  • Detta centrifugalfläktsystem fungerar genom att använda centrifugalkraft för att generera ett flöde av luft eller gas.
  • Den består av ett roterande pumphjul inuti ett hus, vanligtvis driven av en elektrisk motor.
  • När pumphjulet snurrar skapar det en lågtryckszon i mitten som drar in luft eller gas genom ett inlopp.
  • Höghastighetsrotationen av pumphjulet driver sedan ut luften eller gasen utåt genom ett utlopp, vilket skapar ett kontinuerligt flöde.
  • Denna mekanism används i industriella miljöer för att ge ventilation, ta bort föroreningar eller upprätthålla luftflödet i trånga utrymmen, vilket garanterar arbetarnas säkerhet.

Funktioner

  • Dessa Allegro centrifugalfläktsystem har polyetenkonstruktion för hållbarhet och kemikalieresistens.
  • De har vinyl/polyesterkanaler för att ge flexibilitet och hållbarhet för ventilation och luftkvalitetskontrollapplikationer.
  • Dessa fläktsystem finns i säkerhetsorange färg för klarhet i dåliga sikter eller i dimmiga miljöer.
  • De är utrustade med ett ingjutet bärhandtag för ökad bärbarhet.

Vanliga frågor

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer ett lämpligt fläktsystem för min applikation?

  • Luftflödeskrav
  • ansökningstyp
  • Portabilitet
  • Utrymmesbegränsningar
  • Kraftkälla
  • Ljudnivå
  • Filtreringsbehov
  • Farlig miljö
  • Kontrollalternativ
  • Underhåll och support

Hur underhåller man dessa Allegro centrifugalfläktsystem?

  • Utför rutinmässiga visuella inspektioner för slitage och skador.
  • Håll fläkten och komponenterna rena från damm och skräp.
  • Inspektera och rengör eller byt ut luftfilter regelbundet.
  • Kontrollera och bibehåll korrekt spänning på remmarna om de används.
  • Inspektera elektriska komponenter och dra åt lösa anslutningar.
  • Se till att intags- och avgasportarna är fria från hinder.
  • Övervaka för kraftiga vibrationer under drift.
  • Kontrollera och kalibrera MVP-funktioner för säkra luftflödeshastigheter.
  • Kontrollera att nödstoppsfunktionen fungerar.
  • Inspektera och smörj lagren enligt rekommendationerna.
  • Håll detaljerade register över underhållsaktiviteter.

Vilka är säkerhetsåtgärderna att tänka på när du använder dessa centrifugalfläktsystem?

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, hörselskydd, handskar och andningsskydd vid behov.
  • Använd fläkten i ett välventilerat utrymme för att förhindra ansamling av farliga ångor eller gaser.
  • Förankra fläkten säkert på en stabil yta för att förhindra tippning eller rörelse under drift.
  • Håll området runt fläkten fritt från skräp och brännbart material.
  • Använd explosionssäkra fläktsystem när du arbetar i potentiellt explosiva miljöer.
  • Övervaka och bibehåll regelbundet funktioner för maximal hastighetsskydd (MVP) för att förhindra överhastighetsförhållanden.
  • Följ ett regelbundet underhållsschema, inklusive filterrengöring, kontroller av elektriska komponenter och smörjning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?