ALLEGRO SAFETY 9520-07M Tvåhastighets fläktsystem, med MVP | AG8FQB

ALLEGRO SAFETY 9520-07M Tvåhastighets fläktsystem, med MVP

Finns i lager
Artikel: AG8FQB Modell: 9520-07M

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlåsarsats för begränsat utrymme
FärgOrange
Nuvarande ritad6A
Kanal Dia.8"
Höjd20 "
HP3 / 4 hp
Längd16 "
Materialpolyeten
Material för konstruktionpolyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 1066
RPM1725 RPM
TypCentrifugal
Spänning115V AC
Bredd18 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningNuvarande ritadHöjdBreddHPLängdMax. Flöde i fri luftRPMPris
ALLEGRO SAFETY 9520-04M Fläktsats för slutna utrymmen, centrifugal, 1/3 HP | AE3YQR 5GVU0 9520-04M115V AC6A20 "18 1 / 2 "1 / 3 hp16 "CFM 10661725 RPM21 802 kr
ALLEGRO SAFETY 9520-50M Fläktsats för slutna utrymmen, centrifugal, 3/4 HP | AE3YQT 5GVU1 9520-50M115/230V AC12A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hp16 "CFM 15701725 RPM22 847 kr
ALLEGRO SAFETY 9520-03M Fläktsats för slutna utrymmen, centrifikexplosionssäker | AE3YQU 5GVU2 9520-03M115/230V AC10.6A19 "19 "3 / 4 hp24 "CFM 15701725 RPM35 794 kr
ALLEGRO SAFETY 9520-05M Fläkt med begränsat utrymme, 8 tum Dia. | AE3YQV 5GVU3 9520-05M---19 "5 2/3 hk19 "2000 till 3000 CFM3000 RPM23 666 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9520-07M Tvåhastighets fläktsystem, med MVP
37 061 kr /enhet