ALLEGRO SAFETY 9285-01 Hjälm lågtryckssystem, 3/4 HK pump, 115 V | AF4VPW 9LHY7

ALLEGRO SAFETY 9285-01 Hjälm lågtryckssystem, 3/4 hk pump, 115 V

Finns i lager
Artikel: AF4VPW Modell: 9285-01Korsreferens: 9LHY7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLeveransluftpumpspaket
KapmaterialNylon
Kapstorlek28 "
kopplareVixon/ Rectus-anslutningar
Downtube materialPVC
Downtube storlek33 "
Hängrem Storlek5 3 / 8 "
Huvudbonader ingårNova 2000 (TM) slipande spränghjälm
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50 ft.
HP3 / 4 hp
Material för inre linspolykarbonat
Inre linsstorlek8 11 / 16 "x 4 3 / 4"
Yttre objektivmaterialSampolyester
Ytterglasstorlek10 5 / 8 "x 5 1 / 8"
Folk tjänade1
Strömförsörjning115V, 12A
tryck~~POS=TRUNC2 till 12 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.1
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414801680
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkopplareFlödeshastighetSlanglängdFolk tjänadeStrömförsörjningPumpa HPPris
ALLEGRO SAFETY 9210-02 helmask lågtryckssystem, två arbetare betjänad, en storlek | AA4PPG 12X254 9210-02OBAC0 till 10 CFM100 ft.2115V, 12A3 / 4 hp35 983 kr
ALLEGRO SAFETY 9200-03 Helmask lågtryckssystem, 3 arbetare, 50 fots slang, 16A | AD2ZCQ 3WYJ5 9200-03OBAC0 till 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 hk72 233 kr
ALLEGRO SAFETY 9210-03 Helmask lågtryckssystem, 2 till 12 PSI, 115V | AD2ZCR 3WYJ8 9210-03OBAC0 till 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 hk73 354 kr
ALLEGRO SAFETY 9210-01 Helmask lågtryckssystem, 100 fots slang, 1 arbetare betjänad | AF3XYF 8EUR9 9210-01OBAC0 till 10 CFM100 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp25 632 kr
ALLEGRO SAFETY 9200-02 Tvåmans helkroppsluftsystem, 50 fots slang | AF4GXA 8WNC4 9200-02OBAC0 till 10 CFM50 ft.2115V, 12A3 / 4 hp37 198 kr
ALLEGRO SAFETY 9200-01 Enmans helkroppsluftsystem, 50 fots slang | AF4ZAB 9RRT5 9200-01OBAC0 till 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp24 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9285-01 Hjälm lågtryckssystem, 3/4 hk pump, 115 V
50 519 kr /enhet