ALLEGRO SAFETY 9210-02 helmask lågtryckssystem, två arbetare betjänad, en storlek | AA4PPG 12X254

ALLEGRO 9210-02 Lågtryckssystem med full mask, två arbetare serverade, en storlek

Finns i lager
Artikel: AA4PPG Modell: 9210-02Korsreferens: 12X254

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 983 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLeveransluftpumpspaket
kopplareOBAC
Flödeshastighet0 till 10 CFM
Huvudbonader ingårAndningsskydd för hela ansiktet
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd100 ft.
Slang Max. Tryck @ Temp.185 psi @ 70 grader F
Slangtemp. Räckvidd-20 grader. till 150 grader. F
Motorström5.5/ 8.3/ 16A
Motor HP1/4 hk, 3/4 hk, 1 1/2 hk
motor~~POS=TRUNC115/230V AC
Folk tjänade2
Fas1
Strömförsörjning115V, 12A
tryck~~POS=TRUNC2 till 12 psi
Pumpavgasfilter0.3 mikron HEPA
Pumpa HP3 / 4 hp
PumptypOljefri, roterande skovel
SkovelmaterialKol
Arbetstryck2 till 12 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.25
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414801680
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkopplareFlödeshastighetSlanglängdFolk tjänadeStrömförsörjningPumpa HPPris
ALLEGRO SAFETY 9200-03 Helmask lågtryckssystem, 3 arbetare, 50 fots slang, 16A | AD2ZCQ 3WYJ5 9200-03OBAC0 till 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 hk72 233 kr
ALLEGRO SAFETY 9210-03 Helmask lågtryckssystem, 2 till 12 PSI, 115V | AD2ZCR 3WYJ8 9210-03OBAC0 till 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 hk73 354 kr
ALLEGRO SAFETY 9210-01 Helmask lågtryckssystem, 100 fots slang, 1 arbetare betjänad | AF3XYF 8EUR9 9210-01OBAC0 till 10 CFM100 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp25 632 kr
ALLEGRO SAFETY 9200-02 Tvåmans helkroppsluftsystem, 50 fots slang | AF4GXA 8WNC4 9200-02OBAC0 till 10 CFM50 ft.2115V, 12A3 / 4 hp37 198 kr
ALLEGRO SAFETY 9285-01 Hjälm lågtryckssystem, 3/4 HK pump, 115 V | AF4VPW 9LHY7 9285-01Vixon/ Rectus-anslutningar-50 ft.1115V, 12A-50 519 kr
ALLEGRO SAFETY 9200-01 Enmans helkroppsluftsystem, 50 fots slang | AF4ZAB 9RRT5 9200-01OBAC0 till 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp24 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9210-02 Lågtryckssystem med full mask, två arbetare serverade, en storlek
35 983 kr /enhet