AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cascade andningsluftaggregat


Filter
Ingår: Regulator, grenrör med 4 utlopp, larmsignal, avlastningsventil och anslutningsvipor med backventiler , Typ: 3-cylindrig andningsluftenhet
StilModellArtikelMax. TryckPris (ex moms)
A
CBA4-346NB
Fyra Cylinder flygbolag Cascade Kit3000 psi14 343 SEK
B
CBA4-347NB
Fyra Cylinder flygbolag Cascade Kit5000 psi17 929 SEK
RFQ
B
CBA4-702NB
Fyra Cylinder flygbolag Cascade Kit6000 psi28 175 SEK
RFQ
B
CBA3-346NB
Tre Cylinder flygbolag Cascade Kit3000 psi22 144 SEK
C
CBA3-702NB
Tre Cylinder flygbolag Cascade Kit6000 psi26 711 SEK
B
CBA3-347NB
Tre Cylinder flygbolag Cascade Kit5000 psi19 911 SEK
D
CBA2-346NB
Två Cylinder flygbolag Cascade Kit2400 psi11 855 SEK
E
CBA2-347NB
Två Cylinder flygbolag Cascade Kit4500 psi13 904 SEK
RFQ

Cascade andningsluftaggregat

Air Systems International kaskadandningsluftaggregat är idealiska för att leverera andningsluft till upp till fyra andningsskydd. De har en säkerhetsventil för skydd mot högt lufttryck från kärl / utrustning och en lågtryckslarm visselpipa för ökad säkerhet. Dessa andningsluftaggregat kan hantera lufttryck upp till 6000 psi och kan integreras med cylinderanslutningspiskar för att utöka andningsluftkapaciteten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?