ALLEGRO SAFETY Vortex Kyla Värmevästar


Filter
Åldersgrupp: Vuxen , Luftkonsumtion: 8 till 10 CFM @ 80 till 100 psi , Omgivande lufttemperatur: 25 Deg. F , Kroppsmaterial: Plast , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Svart , Kopplingsstorlek: 1 / 4 " , passform: Brass Snap Tite , Kön: Unisex , Längd: 29 " , Typ av hals: V hals
StilModellPassar bröststorlekMaterial för konstruktionStorlekPris (ex moms)
A
8300-95
-Plast-2 325 SEK
B
8300-01
-PolyvinylkloridUniversell1 938 SEK
C
8300-L
---3 504 SEK
RFQ
D
8310-95
---3 504 SEK
B
8300-01L
-PolyvinylkloridXL2 019 SEK
B
8300-90
-PolyvinylkloridUniversell6 703 SEK
E
8300
40 till 50 "PolyvinylkloridXL3 362 SEK
F
8300L
50 "PolyvinylkloridXL / 2XL3 019 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?