- Premium skärblock i mässing; Standard- och Heavy-Duty skärblad; Förkromade förlängningsstänger av stål; Robust förvaringsväska
- Tillbehör: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Användningsområden:
Allpax AX6100 packningsskärsats erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den användbar för tunga arbeten inklusive tillverkning av gummi, kork, teflon och hårdfiber. Den är idealisk för retortbearbetningsanläggningar, bryggerier, kraftverk, oljeraffinaderier, läkemedels- och livsmedelssteriliseringsutrustning och autoklaver och nutraceutiska anläggningar.
Funktioner:
- Allpax AX6100 packningsskärsats består av sex vanliga skärblad, sex kraftiga skärblad, 1-3/16 tum kort mittstift, 1-7/16 tum medelstort mittstift, 1-11/16 tum långt mittstift, skivstift, stolpe med förskjuten tapp, pivotstolpe, två räfflade muttrar för pivotstolpe, skärknopp, skärblocksenhet, mittstiftshandtag, designmall för dove toil och mall för lokalisering av bulthål, allt förpackat i en ergonomisk och hållbar förvaringsväska.
- Dessa AX6100 packningsskärverktyg kombineras för att bilda en förlängningsstil, kraftig packningsskärare för att enkelt tillverka både metalliska och icke-metalliska ring-, fläns- och oregelbundet formade packningar.
- Det förstklassiga skärblocket med konturerad kant är designat för att skruva hål och förkromade stålförlängningsstänger används för att skära packningar upp till 61 tum i diameter.
- Allpax lättläst, graverad skala säkerställer exakta snitt och kraftiga skärblad ger konsekvent och repetitiv skärning i material med tjocklek upp till 19 mm.
- De glidande, räfflade muttrarna hjälper till att justera skärradien.
Kompatibla tillbehör:
- Allpax ihåliga slag: Dessa ihåliga stansar är lämpliga för att skapa snabba och exakta hål i flänspackningsskärare. Dessa enheter är reservdelar till Allpax AX6100 stansverktyg. De har ett ihåligt skärhuvud av härdat stål som förblir skarpt för bästa prestanda och ett patenterat låssystem för att underlätta snabbt utbyte av skärhuvuden.
- Allpax skärbrädor: Dessa skärbrädor ger en hållbar yta för skärapplikationer och har en självläkande yta för att återförsegla ytsnitt, vilket ger en jämn yta under hela cykeln. De förlänger även skärbladens livslängd och är integrerade med en halkfri, strukturerad yta som minimerar bladfriktion och brott.
Standarder och godkännanden:
Allpax AX6100 tunga metriska packningsskärare är designad för att uppfylla OSHA-standarder för att säkerställa en säker och riskfri arbetsmiljö. Varumärket klarar också ett fabriksacceptanstest för matretortprocesser.
Installation:
- Gör ett hål med en liten diameter i mitten av packningsmaterialet som måste skäras.
- Lägg ut materialet plant på skärbrädan.
- Stick in mittstiftet genom hålet och sätt in i en hylsa i brädet.
- Ställ in bladet på önskat skärdjup.
- Lossa den räfflade muttern och justera den till önskad ytterdiameter.
- Lägg till/ta bort tillägg om det behövs.
- Placera förlängningens svans på stiftet.
- Ta tag i blocket med ena handen, medan du håller i stiftet med den andra.
- Svep ett cirkulärt mönster runt materialets omkrets samtidigt som du trycker nedåt.
- Ta bort överflödigt material.
- Justera fräsen till önskad innerdiameter och skär ytterligare ett cirkulärt mönster runt den omkretsen.
- Ta bort den färdiga flänspackningen.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är handhållna packningsskärare?
A. Handhållna cirkulära packningsskärare är utformade för att skära ut packningar med handhållna verktyg för att passa tätningar och erbjuda en läcksäker yta. Dessa cirkulära packningssatser kräver manuella justeringar av knivar, mittpunkter och mittstänger.
F. Hur väljer jag rätt packningsskärare?
S. Den viktigaste avgörande faktorn är om enheten behöver vara stationär eller bärbar. I allmänhet är cirkulära metriska packningsskärare av förlängningsstil bärbara och lätta. Dessa elektriska packningsskärsatser används ofta för att tillverka icke-metalliska eller icke-styva packningsmaterial. Roterande packningsskärare, å andra sidan, är tyngre och kräver montering eller bultning på ett skruvstäd eller arbetsbänk för packningsskärning på fast plats. Dessa cirkulära packningsfräsar är bäst lämpade för metalliska eller styva packningsmaterial, såväl som för att skära ut oregelbundet formade packningar. Dessa packningsroterande maskiner drivs med antingen en handvev eller en elmotor. Den motoriserade versionen ger snabb, problemfri drift men kräver elektrisk kraft. De handmanövrerade roterande packningsskärarna kräver ingen strömförsörjning och kan installeras var som helst.
F. Hur fungerar Allpax roterande packningsskärare?
A. Roterande packningsskärare har en stationär ram med en vevdriven uppsättning roterande skärskivor. För att använda, ställ först skalstången till önskad ytterdiameter (OD) och stick hål i ett litet hål i mitten av packningsmaterialet som ska skäras. Öppna fräsen, sätt in materialet på en skalstångsspindel och fäst med den räfflade muttern. Sänk skärskivan med ena handen och applicera tryck samtidigt som du vrider på veven med den andra handen. Ta bort överflödigt material och justera skalstången till önskad innerdiameter (ID) och gör ytterligare ett cirkulärt snitt runt den omkretsen. Ta slutligen bort den färdiga flänspackningen.
F. Hur fungerar Allpax roterande elektriska packningsskärare?
A. Allpax roterande elektriska packningsskärare har en integrerad elmotor som driver packningsskärningen och eliminerar kravet på manuell ansträngning. Denna motor är ansluten till den roterande skivan för att automatiskt flytta och skära packningsmaterialet.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda liknande packningsskärsatser med olika packningskapacitet?
A.Ja, Raptor Supplies erbjuder också Allpax 4000-serien medeltunga packningsskärsatser för skärdiametrar mellan 1 och 49 tum.
F. Vad används Allpax 6100 metrisk packningsskärsats till?
A. Allpax AX6100 packningsskärare används för att exakt skära packningar och cirkulära fogar i material som läder, gummi, plast, PTFE och vulkaniserad fiber, upp till 61 tum (1550 mm) i diameter.