SPEEDAIRE Slangrullar


Speedaire luft-/vattenslangrullar används för att lagra slangar som tillför luft eller vatten till pneumatiska verktyg, sprutor och andra luft- eller vattentryckssystem.

Filter
lager: Permanent smord , Konstruktion: Förstärkt , Max. Temp. Område (F): 210 grader F
StilModellSlang inuti Dia.FärgVäxeltypSlanglängdSlangmaterialHusets materialSpärrLängdPris (ex moms)
A
2CUB8
1 / 2 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-7 537 SEK
B
2CUA9
1 / 2 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-4 779 SEK
C
2CUD4
1 / 2 "-Vårens återkomst50ft.GummiRostfritt stålVibrationssäker, självlåsande-8 319 SEK
D
6WA74
1 / 2 "-Vårens återkomst100ft.Gummi---8 823 SEK
E
6WA72
1 / 2 "-Vårens återkomst50ft.Gummi---5 131 SEK
E
6WA73
1 / 2 "-Vårens återkomst50ft.Gummi---3 512 SEK
F
6WA77
1 / 2 "-Handvev200ft.---20 1 / 6 "3 254 SEK
G
2CUC9
1 / 2 "-Vårens återkomst40ft.PVCpolypropylenVibrationssäker, självlåsande-2 328 SEK
H
2CUD6
1 / 4 "-Vårens återkomst20ft.Polyuretan med flätad förstärkningpolypropylen--945 SEK
I
2CUA3
1 / 4 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 708 SEK
E
6WA69
1 / 4 "-Vårens återkomst50ft.Gummi---2 395 SEK
D
6WA75
3 / 4 "-Vårens återkomst50ft.Gummi---8 486 SEK
F
4UKX4
3 / 4 "SvartHandvev120ft.---20 "4 063 SEK
A
2CUC1
3 / 4 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 843 SEK
E
6WA71
3 / 8 "-Vårens återkomst50ft.Gummi---3 157 SEK
J
2CUC5
3 / 8 "Grön kropp, svart slangHandvev50ft.Gummi--18 "2 293 SEK
I
2CUA5
3 / 8 "-Vårens återkomst35ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 048 SEK
K
4UKX5
3 / 8 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Låsa-4 128 SEK
I
2CUA7
3 / 8 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 691 SEK
A
2CUB6
3 / 8 "-Vårens återkomst100ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 244 SEK
G
2CUC7
3 / 8 "-Vårens återkomst50ft.PVCpolypropylenVibrationssäker, självlåsande-2 287 SEK
L
2VDF1
3 / 8 "-Vårens återkomst50ft.Hybridpolymer med polyesterflätning-Fjäderbelastad-3 751 SEK
M
6WA70
3 / 8 "-Vårens återkomst35ft.Gummi---2 766 SEK

Funktioner

  • Dessa luft-/vattenslangrullar är fjäderåtergående rullar, även kallade självindragande, fjäderdrivna eller fjäderupprullande slangrullar, eftersom de drar in slangen på rullen utan en extern strömkälla.
  • De monteras på golv, vägg eller tak och inkluderar en justerbar styrarm.

Vanliga frågor

Kan dessa rullar rymma olika storlekar av slangar?

Ja, de kan ta emot slangar i storlekar från 20 till 100 fot.

Hur mycket temperatur klarar dessa slangupprullare?

Speedaire slangupprullare klarar en maximal temperatur på 210 grader F.

Har Speedaire fjäderåtergående slangupprullare en låsmekanism?

Dessa enheter inkluderar en låsspärr och spärrhake som låser på plats när slangen har dragits till önskad längd. Genom att dra ut slangen släpps spärrhaken och slangen kan sedan rullas tillbaka på rullen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?