ALPHA FITTINGS Universal flödeskontroll med 1/8 "rörstorlek


Filter
Kroppsmaterial: Nickelpläterad mässing , Rörstorlek: 1 / 8 " , Stil: Armbåge , Temp. Räckvidd: 0 grader till 160 grader F. , Rörstorlek: 1 / 8 "
StilModellförbindelseFlöde tryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
88977-02-02
FNPTF x rörIn och ut0 till 250 psi207 SEK
B
88957-02-02
FNPTF x rörOut0 till 250 psi212 SEK
C
88973-02-02
NPT x rörIn och ut0 till 250 psi214 SEK
D
88978-02-02
NPT x rörIn och ut0 till 250 psi233 SEK
E
88953-02-02
Tryck för att anslutaOut145 psi259 SEK
B
88958-02-02
Tryck för att anslutaOut145 psi272 SEK
C
88972-02-02
Swift-Fit x kvinnlig NPTIn och ut0 till 250 psi201 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?