Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 88953-02-02 Universalflödeskontroll 1/8 In | AE9UUR 6MN33

ALPHA FITTINGS 88953-02-02 Universal Flow Control 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AE9UUR Modell: 88953-02-02Korsreferens: 6MN33
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
259SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal Flödeskontroll
JusteringSkruva
Body MaterialNickelpläterad mässing
förbindelseTryck för att ansluta
Flöde Out
Rörstorlek1 / 8 "
tryck~~POS=TRUNC145 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseFlöde tryck~~POS=TRUNCPris
ALPHA FITTINGS 88957-02-02 Universal Flow Control 1/8 tum Fnptfxtube | AB3XBR 1VRD1 88957-02-02FNPTF x rörOut0 till 250 psi212SEK
ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Universal Flow Control 1/8 tum Fnptfxtube | AB3XCA 1VRD9 88972-02-02Swift-Fit x kvinnlig NPTIn och ut0 till 250 psi201SEK
ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Universalflödeskontroll 1/8 tum Npt x rör | AB3XCD 1VRE3 88973-02-02NPT x rörIn och ut0 till 250 psi214SEK
ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Universal Flow Control 1/8 tums Fnptfxtube | AB3XCL 1VRF1 88977-02-02FNPTF x rörIn och ut0 till 250 psi207SEK
ALPHA FITTINGS 88978-02-02 Universalflödeskontroll 1/8 tum Npt x rör | AB3XCP 1VRF4 88978-02-02NPT x rörIn och ut0 till 250 psi233SEK
ALPHA FITTINGS 88958-02-02 Universalflödeskontroll 1/8 In | AE9UUV 6MN36 88958-02-02Tryck för att anslutaOut145 psi272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 88953-02-02 Universal Flow Control 1/8 In
259SEK /enhet