Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Universal Flow Control 1/8 tums Fnptfxtube | AB3XCL 1VRF1

ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Universal Flow Control 1/8 tums Fnptfxtube

Finns i lager
Artikel: AB3XCL Modell: 88977-02-02Korsreferens: 1VRF1
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal Flödeskontroll
JusteringKnopp
Body MaterialNickelpläterad mässing
förbindelseFNPTF x rör
Flöde In och ut
Rörstorlek1 / 8 "
tryck~~POS=TRUNC0 till 250 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8481200040
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseFlöde tryck~~POS=TRUNCPris
ALPHA FITTINGS 88957-02-02 Universal Flow Control 1/8 tum Fnptfxtube | AB3XBR 1VRD1 88957-02-02FNPTF x rörOut0 till 250 psi212SEK
ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Universal Flow Control 1/8 tum Fnptfxtube | AB3XCA 1VRD9 88972-02-02Swift-Fit x kvinnlig NPTIn och ut0 till 250 psi201SEK
ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Universalflödeskontroll 1/8 tum Npt x rör | AB3XCD 1VRE3 88973-02-02NPT x rörIn och ut0 till 250 psi214SEK
ALPHA FITTINGS 88978-02-02 Universalflödeskontroll 1/8 tum Npt x rör | AB3XCP 1VRF4 88978-02-02NPT x rörIn och ut0 till 250 psi233SEK
ALPHA FITTINGS 88953-02-02 Universalflödeskontroll 1/8 In | AE9UUR 6MN33 88953-02-02Tryck för att anslutaOut145 psi259SEK
ALPHA FITTINGS 88958-02-02 Universalflödeskontroll 1/8 In | AE9UUV 6MN36 88958-02-02Tryck för att anslutaOut145 psi272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Universal Flow Control 1/8 tums Fnptfxtube
207SEK /enhet