Få tillgång till strömkontroller med strömförsörjning / laddare
Altronix åtkomsteffektkontroller med strömförsörjning / laddare används för att distribuera ström till åtkomstkontrollsystem och kompatibla tillbehör. Dessa effektregulatorer omvandlar en 115VAC, 50 / 60Hz ingång till 16 oberoende styrda 12- eller 24VDC-styrda, säkringsskyddade utgångar. Utgångarna på dessa styrenheter aktiveras av normalt stängda eller normalt öppna torra triggeringångar från ett passersystem, PIR, kortläsare, knappsats eller tryckknapp. De kan användas i både Fail-Secure och Fail-Safe lägen för justerbar spänningsutgång. Dessa kontroller ger termisk överbelastning och kortslutningsskydd och tål temperaturer från 32 till 120 grader F.