ALTRONIX MAXIMAL33R Rackmonterad Access Power Controller, 12A @ 12VDC | AD9LCQ 4TGE2

ALTRONIX MAXIMAL33R Rackmonterad Access Power Controller, 12A @ 12VDC

Finns i lager
Artikel: AD9LCQ Modell: MAXIMAL33RKorsreferens: 4TGE2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 12A Max
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)8.50
Kapslingshöjd (in.)3.25
Kapslingsbredd (in.)19.13
FinishSvart
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC/24 VDC och 12 VDC/24 VDC
Utgångsström12A
UnderkategoriStrömförsörjning: rackmontering
TypÅtkomst till Power Controller rackmontering
Spänningsutgång12 VDC/24 VDC och 12 VDC/24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.075
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)TypSpänningsutgångKapslingsbredd (in.)FinishArtikelPris
ALTRONIX MAXIMAL1R Access Power Controller, rackmonterad, 16 säkrade reläutgångar | AD9LCG 4TGD3 MAXIMAL1RStrömförsörjning: rackmontering8.503.25Åtkomst till Power Controller rackmontering12 VDC eller 24 VDC19.13SvartStrömförsörjning 16Säkring 12Dc @ 3.5A eller 24Dc @ 3A10 769 kr
ALTRONIX MAXIMAL1RD Rack-Mount Access Power Controller, monteringsfästen | AD9LCH 4TGD4 MAXIMAL1RDStrömförsörjning: rackmontering8.503.25Åtkomst till Power Controller rackmontering12 VDC eller 24 VDC19.13SvartStrömförsörjning 16PTC 12Dc @ 3.5A eller 24Dc @ 3A10 769 kr
ALTRONIX MAXIMAL1RHD Access Power Controller, Rack Mount, 115VAC, 60 Hz, Stål | AD9LCK 4TGD6 MAXIMAL1RHDStrömförsörjning: rackmontering8.503.25Åtkomst till Power Controller rackmontering12 VDC eller 24 VDC19.13SvartStrömförsörjning 8PTC 12Dc @ 3.5A eller 24Dc @ 3A9 735 kr
ALTRONIX MAXIMAL3 Access Power Controller, Strömförsörjning / Laddare, 3.5A | AD9LCL 4TGD7 MAXIMAL3Strömförsörjning: Väggmontering6.2526Åtkomst till Power Controller Wall Mount12 VDC eller 24 VDC19.00GreyStrömförsörjning 16Säkring 12 VDC Eller 24 VDC @ 5.5A14 245 kr
ALTRONIX MAXIMAL33 Proprietär strömförsörjning, dubbel 12 / 24VDC, P/S @ 6A | AD9LCM 4TGD8 MAXIMAL33Strömförsörjning: Väggmontering6.2526Åtkomst till Power Controller Wall Mount12 VDC/24 VDC och 12 VDC/24 VDC19.00GreyStrömförsörjning 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 11A Max16 783 kr
ALTRONIX MAXIMAL33D Access Power Controller med strömförsörjning, 16 PTC-uttag | AD9LCN 4TGD9 MAXIMAL33DStrömförsörjning: Väggmontering6.2526Åtkomst till Power Controller Wall Mount12 VDC/24 VDC och 12 VDC/24 VDC19.00GreyStrömförsörjning 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Max17 540 kr
ALTRONIX MAXIMAL33RD Access Power Controller, 16 PTC reläutgångar, 115VAC | AD9LCR 4TGE3 MAXIMAL33RDStrömförsörjning: rackmontering8.503.25Åtkomst till Power Controller rackmontering12 VDC/24 VDC och 12 VDC/24 VDC19.13SvartStrömförsörjning 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 12A Max14 663 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX MAXIMAL33R Rackmonterad Access Power Controller, 12A @ 12VDC
14 036 kr /enhet