ALTRONIX AL1012ULX -serien nätaggregat


Filter
Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 4.50 , Kapslingshöjd (in.): 15.5 , Kapslingsbredd (in.): 12.00 , Avsluta: Grey , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Stål , Antal utgångar: 12 VDC , Utström: 10A , Underkategori: Strömförsörjning / laddare , Utspänning: 12 VDC
StilModellArtikelTypPris (ex moms)
A
AL1012ULXPD4
Strömförsörjning 4 Säkring 12 VDC @ 10AMulti-OutPut strömförsörjning / laddare5 533 SEK
B
AL1012ULXPD8
Strömförsörjning 8 Säkring 12 VDC @ 10AMulti-OutPut strömförsörjning / laddare5 962 SEK
C
AL1012ULX
Strömförsörjning 12 VDC @ 10AStrömförsörjning / laddare5 210 SEK
D
AL1012ULXPD16
Strömförsörjning 16 Säkring 12 VDC @ 10AMulti-OutPut strömförsörjning / laddare6 633 SEK

AL1012ULX -serien nätaggregat

Altronix AL1012ULX Series nätaggregat är designade för att konvertera en 115VAC, 60 Hz ingång till PTC-skyddade eller 1/4/8/16 säkrade utgångar. Dessa nätaggregat har AC-felövervakning för att övervaka spänningen och ett larm för att indikera fel. De är utrustade med en inbyggd laddare för gel- eller slutna blybatterier och säkerställer termisk överbelastning och kortslutningsskydd. De tillåter automatisk övergång till stand-by-batteriet i händelse av AC-fel och kan användas vid temperaturer från 0 till 49 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?