Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL1012ULXPD8 Strömförsörjningsladdare, 12VDC @ 10A, Kortslutningsskyddad | AD9KHZ 4TEG8

ALTRONIX AL1012ULXPD8 Strömförsörjningsladdare, 12VDC @ 10A, Kortslutningsskyddad

Finns i lager
Artikel: AD9KHZ Modell: AL1012ULXPD8Korsreferens: 4TEG8
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
5 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 8 Säkring 12 VDC @ 10A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC
Utgångsström10A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypMulti-OutPut strömförsörjning / laddare
Spänningsutgång12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.815
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTypPris
ALTRONIX AL1012ULX Strömförsörjningsladdare, enkel 10A märkeffekt, 2.6A ingång | AD9KHT 4TEG2 AL1012ULXStrömförsörjning 12 VDC @ 10AStrömförsörjning / laddare5 210 kr
ALTRONIX AL1012ULXPD16 Multi-output strömförsörjning, sexton 12VDC säkrade utgångar | AD9KHV 4TEG4 AL1012ULXPD16Strömförsörjning 16 Säkring 12 VDC @ 10AMulti-OutPut strömförsörjning / laddare6 633 kr
ALTRONIX AL1012ULXPD4 Strömförsörjningsladdare, 4 säkrade utgångar, 12VDC @ 10A | AD9KHX 4TEG6 AL1012ULXPD4Strömförsörjning 4 Säkring 12 VDC @ 10AMulti-OutPut strömförsörjning / laddare5 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL1012ULXPD8 Strömförsörjningsladdare, 12VDC @ 10A, Kortslutningsskyddad
5 962 kr /enhet