Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL600ULPD8CB Strömförsörjningsladdare, 8 PTC Klass 2-utgångar, BC300-hölje | AD9KLY 4TET5

ALTRONIX AL600ULPD8CB Strömförsörjningsladdare, 8 PTC Klass 2-utgångar, BC300-kapsling

Finns i lager
Artikel: AD9KLY Modell: AL600ULPD8CBKorsreferens: 4TET5
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
5 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 8PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.25
Kapslingshöjd (in.)13.50
Kapslingsbredd (in.)13.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström6A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypMulti-OutPut strömförsörjning / laddare
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)FinishInspänningArtikelMaterialPris
ALTRONIX AL600ULPD4 Strömförsörjning 4 Säkring 12vdc Eller 24vdc @ 6a | AD9KLV 4TET2 AL600ULPD4Multi-OutPut strömförsörjning / laddare3.2513.5013.00Grey115 VACStrömförsörjning 4Säkring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 937 kr
ALTRONIX AL600ULPD4CB Strömförsörjning 4ptc 12vdc eller 24vdc @ 6a | AD9KLW 4TET3 AL600ULPD4CBMulti-OutPut strömförsörjning / laddare3.2513.5013.00Grey115 VACStrömförsörjning 4PTC 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 937 kr
ALTRONIX AL600ULPD8 Strömförsörjningsladdare, 12/24VDC @ 6A, 32 till 120 grader F | AD9KLX 4TET4 AL600ULPD8Multi-OutPut strömförsörjning / laddare3.2513.5013.00Grey115 VACStrömförsörjning 8Säkring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 533 kr
ALTRONIX AL600ULX Strömförsörjning / Laddare, 6A Nominell 12 / 24VDC Valbar utgång | AD9KLZ 4TET6 AL600ULXStrömförsörjning / laddare3.2513.5013.00Grey115 VACStrömförsörjning 12 VDC eller 24 VDC @ 6AStål5 356 kr
ALTRONIX AL600ULXB Strömförsörjning, elektroniskt reglerad 12 / 24VDC utgång | AD9KMA 4TET7 AL600ULXBStrömförsörjning / laddarkort----115 VACStrömförsörjning 12 VDC eller 24 VDC @ 6AFenol eller glasfiber3 929 kr
ALTRONIX AL600ULXD Strömförsörjning 12vdc eller 24vdc @ 6a 115/230 | AD9KMB 4TET8 AL600ULXDStrömförsörjning / laddare4.5015.512.00Grey115 VAC / 230 VACStrömförsörjning 12 VDC eller 24 VDC @ 6A 115/230Stål5 478 kr
ALTRONIX AL600ULXPD16 Strömförsörjning, 16 säkringsskyddad 3.5A/250VAC märkutgångar | AD9KMC 4TET9 AL600ULXPD16Multi-OutPut strömförsörjning / laddare4.5015.512.00Grey115 VACStrömförsörjning 16Säkring 12 VDC Eller 24 VDC @ 6AStål5 997 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL600ULPD8CB Strömförsörjningsladdare, 8 PTC Klass 2-utgångar, BC300-kapsling
5 533 kr /enhet