Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX ALTV244CB Strömförsörjning 4ptc 24vac @ 4a | AD9KRH 4TFC6

ALTRONIX ALTV244CB Strömförsörjning 4ptc 24vac @ 4a

Finns i lager
Artikel: AD9KRH Modell: ALTV244CBKorsreferens: 4TFC6
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
1 770 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 4PTC 24Vac @ 4A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.50
Kapslingshöjd (in.)8.50
Kapslingsbredd (in.)7.50
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VAC eller 28 VAC
Utgångsström24 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A
UnderkategoriStrömförsörjning: Väggmontering
TypCCTV AC, väggmontering
Spänningsutgång24 VAC eller 28 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.105
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod8504409520
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelAntal utgångarUtgångsströmPris
ALTRONIX ALTV244 Strömförsörjning 4 Säkringar 24vac @ 4a | AD9KQY 4TFA6 ALTV2443.508.507.50Strömförsörjning 4Fuse 24Vac @ 4A424 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A1 993 kr
ALTRONIX ALTV244175 Strömförsörjning 4 Säkringar 24vac @ 7.25a | AD9KQZ 4TFA7 ALTV2441753.758.507.50Strömförsörjning 4Fuse 24Vac @ 7.25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7.25A eller 28 VAC @ 6.25A3 162 kr
ALTRONIX ALTV244175CB Strömförsörjning 4ptc 24vac @ 7.25a | AD9KRA 4TFA8 ALTV244175CB3.758.507.50Strömförsörjning 4PTC 24Vac @ 7.25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7.25A eller 28 VAC @ 6.25A3 162 kr
ALTRONIX ALTV244175UL Strömförsörjning 4 Säkringar 24vac @ 7a | AD9KRB 4TFA9 ALTV244175UL4.5012.257.75Strömförsörjning 4Fuse 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 182 kr
ALTRONIX ALTV244175UL3 CCTV-strömförsörjning, väggfäste, 24VAC eller 28VAC-utgång | AD9KRC 4TFC1 ALTV244175UL34.5012.257.75Strömförsörjning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 360 kr
ALTRONIX ALTV244175ULCB 60 Hz CCTV-strömförsörjning, 4 PTC-skyddade utgångar, stålkropp | AD9KRD 4TFC2 ALTV244175ULCB4.5012.257.75Strömförsörjning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 182 kr
ALTRONIX ALTV244175ULCB3 Stålströmförsörjning, 4PTC 24VAC @ 7A, 3-trådskabel | AD9KRE 4TFC3 ALTV244175ULCB34.5012.257.75Strömförsörjning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 463 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX ALTV244CB Strömförsörjning 4ptc 24vac @ 4a
1 770 kr /enhet