ALTRONIX Linjära nätaggregat


Filter
Batterier krävs: Nej , Avsluta: Grey , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Stål , Utström: 2.5A , Underkategori: Strömförsörjning / laddare , Typ: Linjär strömförsörjning / laddare
StilModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelAntal utgångarSpänningsutgångPris (ex moms)
A
LPS3C12X
4.5015.512.00Linjär strömförsörjning- 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC3 295 SEK
B
LPS3C24X
4.5015.512.00Linjär strömförsörjning- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC3 397 SEK
C
LPS3WP24
6.00128.00Linjär strömförsörjning- 24 VDC @ 2.5A Nema424 VDC24 VDC4 665 SEK
D
LPS3WP12
6.00128.00Linjär strömförsörjning- 12 VDC @ 2.5A Nema412 VDC12 VDC4 594 SEK

Linjära nätaggregat

Altronix linjära nätaggregat/laddare är idealiska för åtkomstkontroll och säkerhetsapplikationer. De omvandlar en 115VAC, 50 / 60Hz ingång till en 12VDC, 2.5A, filtrerad och elektroniskt reglerad utgång. Dessa nätaggregat/laddare underlättar automatisk omkoppling till stand-by-batteriet vid växelströmsavbrott, och kan användas vid temperaturer från 0 till 49 grader C. Den inbyggda laddaren lagrar gel- eller förseglade blybatterier och säkerställer termisk överbelastning och kortslutningsskydd. Varianter finns i kapslingshöjder på 12 och 15.5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?