ALTRONIX LPS3WP12 Linjär strömförsörjning - 12vdc @ 2.5a Nema4 | AD9LBY 4TGC4

ALTRONIX LPS3WP12 linjär strömförsörjning- 12vdc @ 2.5a Nema4

Finns i lager
Artikel: AD9LBY Modell: LPS3WP12Korsreferens: 4TGC4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 594 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär strömförsörjning- 12 VDC @ 2.5A Nema4
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)6.00
Kapslingshöjd (in.)12
Kapslingsbredd (in.)8.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC
Utgångsström2.5A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypLinjär strömförsörjning / laddare
Spänningsutgång12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6925
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)22.23
HS-kod8504409530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelAntal utgångarSpänningsutgångPris
ALTRONIX LPS3C12X linjär strömförsörjning - 12vdc @ 2.5a | AD9LBW 4TGC2 LPS3C12X4.5015.512.00Linjär strömförsörjning- 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC3 295 kr
ALTRONIX LPS3C24X linjär strömförsörjning - 24vdc @ 2.5a | AD9LBX 4TGC3 LPS3C24X4.5015.512.00Linjär strömförsörjning- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC3 397 kr
ALTRONIX LPS3WP24 Linjär strömförsörjning - 24vdc @ 2.5a Nema4 | AD9LBZ 4TGC5 LPS3WP246.00128.00Linjär strömförsörjning- 24 VDC @ 2.5A Nema424 VDC24 VDC4 665 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX LPS3WP12 linjär strömförsörjning- 12vdc @ 2.5a Nema4
4 594 kr /enhet